Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1201211000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
catégorie - 5E
longueur - 10 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118103137
Réf. Sonepar
00097810317
Réf. Fournisseur
1201211000
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
catégorie:
5E
longueur:
10 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


