Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1296770300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118111026
Réf. Sonepar
00097811102
Réf. Fournisseur
1296770300
Marque
Weidmüller
longueur:
3 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


