Non retournable

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1341230200

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118145533

Réf. Sonepar

00097814553

Réf. Fournisseur

1341230200

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

125 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

pays de fabrication:

HONGRIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.