Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1766810000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 4...5.1 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248148233

Réf. Sonepar

00097814823

Réf. Fournisseur

1766810000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

4...5.1 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

32 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.25...0.25 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller