Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1345590000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118150339

Réf. Sonepar

00097815033

Réf. Fournisseur

1345590000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller