Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1357330000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

  • blindage sur câblage - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118160215

Réf. Sonepar

00097816061

Réf. Fournisseur

1357330000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

blindage sur câblage:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

5.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

300 V

poids:

39.53 kg/km

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller