Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1383040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 2 A
blindé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118185096
Réf. Sonepar
00097818512
Réf. Fournisseur
1383040000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
2 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller