Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1412620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - noir
spécification de l'isolation principale - autre
blindage sur câblage - sans
géométrie du câble - rond
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4050118214154
Réf. Sonepar
00097821415
Réf. Fournisseur
1412620000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
autre
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
5.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
tension nominale U:
300 V
poids:
46.86 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


