Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1436710100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1 mm
matériau du boîtier/corps - autre
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118244458
Réf. Sonepar
00097824445
Réf. Fournisseur
1436710100
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
1 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
125 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


