Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1802750000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248257362

Réf. Sonepar

00097825736

Réf. Fournisseur

1802750000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller