Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1452490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
revêtement du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118257519
Réf. Sonepar
00097825751
Réf. Fournisseur
1452490000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


