Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1785100300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
douille de protection contre le ployage - sans
brochage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248271511
Réf. Sonepar
00097827151
Réf. Fournisseur
1785100300
Marque
Weidmüller
longueur:
3 m
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


