🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1467630000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118273373

Réf. Sonepar

00097827337

Réf. Fournisseur

1467630000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0.2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

1.5 A

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.14 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller