Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1985920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - noir
spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)
blindage sur câblage - sans
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4050118370867
Réf. Sonepar
00097837119
Réf. Fournisseur
1985920000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
30 V
poids:
21.86 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


