Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2002020015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de câble - multiconducteur
réticulé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118387469
Réf. Sonepar
00097838746
Réf. Fournisseur
2002020015
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
résistance de contact:
0 mOhm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


