Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2007270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
avec élément de détention - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118392166
Réf. Sonepar
00097839216
Réf. Fournisseur
2007270000
Marque
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


