Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1861110000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248419159

Réf. Sonepar

00097841915

Réf. Fournisseur

1861110000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

POLOGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller