Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2424500000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • revêtement du boîtier - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118432503

Réf. Sonepar

00097843315

Réf. Fournisseur

2424500000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de verrouillage:

raccord à écrou

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.