Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2426830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
couleur - jaune
classe de protection (IP), monté - IP20
avec élément de détention - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118435436
Réf. Sonepar
00097843543
Réf. Fournisseur
2426830000
Marque
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
couleur:
jaune
classe de protection (IP), monté:
IP20
avec élément de détention:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


