Non retournable

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1534240150

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

  • résistance de contact - 0 mOhm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118459449

Réf. Sonepar

00097845948

Réf. Fournisseur

1534240150

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

résistance de contact:

0 mOhm

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller