Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2455050000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 4.5...8.8 mm

  • nombres de connecteurs data - 4

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118469141

Réf. Sonepar

00097847131

Réf. Fournisseur

2455050000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

4.5...8.8 mm

nombres de connecteurs data:

4

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller