Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
matériau du boîtier/corps - plastique
classe de protection (IP), monté - IP65
pour diamètre externe de câble - 4.5...7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248495412
Réf. Sonepar
00097849541
Réf. Fournisseur
1873190000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP65
pour diamètre externe de câble:
4.5...7 mm
section de conducteur connectable:
0.34...1.5 mm²
tension assignée (Ue):
250 V
matériau du revêtement de contact:
autre
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-30...90 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


