Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2484420200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 2 mm
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118495935
Réf. Sonepar
00097849593
Réf. Fournisseur
2484420200
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
2 mm
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
125 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


