Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1902110000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 3

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non

  • diamètre externe approx. - 4.15 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248515851

Réf. Sonepar

00097851585

Réf. Fournisseur

1902110000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

3

spécification du matériau gaine externe:

autre

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

4.15 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

tension nominale U:

300 V

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller