Non retournable

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1902190000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • spécification de l'isolation principale - autre

  • blindage sur câblage - sans

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248516049

Réf. Sonepar

00097851604

Réf. Fournisseur

1902190000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

spécification de l'isolation principale:

autre

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

4.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

tension nominale U:

300 V

poids:

28.01 kg/km

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller