🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2511700000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 4

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118527544

Réf. Sonepar

00097852758

Réf. Fournisseur

2511700000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

30 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.25...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller