Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2511720000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 4

  • courant assigné In - 4 A

  • section de raccordement cable souple - 0.25...0.25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118527568

Réf. Sonepar

00097852760

Réf. Fournisseur

2511720000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

section de raccordement cable souple:

0.25...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.