🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2512850000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 0.4 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118528008

Réf. Sonepar

00097852800

Réf. Fournisseur

2512850000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

0.4 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

revêtement du boîtier:

non revêtu

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller