Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1915260000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248547012

Réf. Sonepar

00097854701

Réf. Fournisseur

1915260000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller