🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1916700050

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.5 m

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248550173

Réf. Sonepar

00097855017

Réf. Fournisseur

1916700050

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.5 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller