Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1918520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 14.4 mm
hauteur - 36 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de fonctionnement - -20...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248553952
Réf. Sonepar
00097855395
Réf. Fournisseur
1918520000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
14.4 mm
hauteur:
36 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de fonctionnement:
-20...90 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


