Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8857030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/jack
type de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248573332
Réf. Sonepar
00097857333
Réf. Fournisseur
8857030000
Marque
Weidmüller
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/jack
type de fixation:
autre
blindé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Les Atouts de l'article:
L'inverseur de niveau JPP convertit les signaux NPN en signaux PNP et vice-versa. Il est ainsi possible d'adapter les différents circuits en présence de manière optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
L'inverseur de niveau JPP convertit les signaux NPN en signaux PNP et vice-versa. Il est ainsi possible d'adapter les différents circuits en présence de manière optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


