Non retournable

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1933690000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 14.4 mm

  • hauteur - 36 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de fonctionnement - -20...90 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248586691

Réf. Sonepar

00097858669

Réf. Fournisseur

1933690000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

14.4 mm

hauteur:

36 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de fonctionnement:

-20...90 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller