Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2662360000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118754452
Réf. Sonepar
00097875445
Réf. Fournisseur
2662360000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
5
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


