Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1062191000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 10 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248812028
Réf. Sonepar
00097881202
Réf. Fournisseur
1062191000
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
10 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


