Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1995840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre externe de câble - 7...12 mm
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248926121
Réf. Sonepar
00097892612
Réf. Fournisseur
1995840000
Marque
Weidmüller
pour diamètre externe de câble:
7...12 mm
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


