Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1760040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
tension assignée (Ue) - 30 V
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190200466
Réf. Sonepar
00097020046
Réf. Fournisseur
1760040000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
nombre de canaux par poste d'enfichage:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
tension assignée (Ue):
30 V
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
1.2...1.6 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
degré de pollution:
2
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
10 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température de fonctionnement:
-20...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
102 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


