Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 9456880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 3 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190304874
Réf. Sonepar
00097030487
Réf. Fournisseur
9456880000
Marque
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
3 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
gris
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température de fonctionnement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
152 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


