Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1701240000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 5

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190949747

Réf. Sonepar

00097094974

Réf. Fournisseur

1701240000

Marque

Weidmüller

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

6

nombre de canaux par poste d'enfichage:

5

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

section de conducteur connectable:

0.08...1.5 mm²

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

6...12 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couleur du boîtier/corps:

gris

température de fonctionnement:

-20...90 °C

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

127 mm

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller