Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2902950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
capacité de courant max. par signal E/S - 0.8 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986005556
Réf. Sonepar
00097600555
Réf. Fournisseur
2902950000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
capacité de courant max. par signal E/S:
0.8 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.14...1.5 mm²
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
0...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
0.8 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-40...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
hauteur:
41.5 mm
longueur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
SAI-04D-VPPP-5A-M12O-1:1-EX -SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


