Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1918460000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 0.18...0.25 mm

  • diamètre du câble - 1...1.3 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.2 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248553785

Réf. Sonepar

00097855378

Réf. Fournisseur

1918460000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.18...0.25 mm

diamètre du câble:

1...1.3 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs -SAI-4-MF-5P M12 15V ECO

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller