Weidmüller - SAID-M12B-8-9SMT-TR Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installe - 2422510000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAID-M12B-8-9SMT-TR Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 2 A

  • température ambiante - -40...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 30 V

Conditionnement

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118430899

Réf. Sonepar

00097843089

Réf. Fournisseur

2422510000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

laiton

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PCB IP 67

Les Atouts de l'article:

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller