Weidmüller - SAID-M12B-8S-9SMT-TR Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à install - 2423410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 2 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 30 V
Conditionnement
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118431704
Réf. Sonepar
00097843199
Réf. Fournisseur
2423410000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
2 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


