🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAIE-M12S-5-LK-M16-HW Connecteur rond pour installation sans câble de liaison. - 1368530000

CopieCopie
Weidmüller - SAIE-M12S-5-LK-M16-HW Connecteur rond pour installation sans câble de liaison.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - M16

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • nombre de contacts de commande - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118170818

Réf. Sonepar

00097817081

Réf. Fournisseur

1368530000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

M16

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

nombre de contacts de commande:

5

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

60 V

avec filetage:

Oui

PCB IP 67

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour installation sans câble de liaison.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller