Weidmüller - SAK 16 - Série SAK - blocs de jonction Bloc de jonction traversant, Raccordement - 0271060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - multicolore
largeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190078324
Réf. Sonepar
00097007832
Réf. Fournisseur
0271060000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
multicolore
largeur:
12 mm
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
4...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
hauteur:
50 mm
profondeur:
57.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


