Weidmüller - SAKG 32 II/GW - Série SAK - blocs de jonction - 0185120000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAKG 32 II/GW - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - jaune

  • largeur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190014568

Réf. Sonepar

00097001456

Réf. Fournisseur

0185120000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...70 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

jaune

largeur:

32 mm

courant assigné In:

150 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

10...70 mm²

section de raccordement cable souple:

10...70 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

80 mm

profondeur:

53 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller