Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - SAKH 10 EP/SW Bloc de jonction traversant - 0126700000

CopieCopie
Weidmüller - SAKH 10 EP/SW Bloc de jonction traversant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - noir

  • largeur - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190033156

Réf. Sonepar

00097003315

Réf. Fournisseur

0126700000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

noir

largeur:

14 mm

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...160 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

57 mm

profondeur:

76.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller