Weidmüller - SAMPLE CH20M45 22/22 ASSEMBLED Composants sur CI - 1111640000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAMPLE CH20M45 22/22 ASSEMBLED Composants sur CI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 113.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248889952

Réf. Sonepar

00097888995

Réf. Fournisseur

1111640000

Marque

Weidmüller

largeur:

45 mm

hauteur:

113.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

SAMPLE CH20M45 22/22 ASSEMBLED Boitiers électronique (vides)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller