Weidmüller - SAMPLE CH20M45 33/33 Boitiers électronique (vides) - 1519520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 45 mm
hauteur - 117.2 mm
profondeur - 113.6 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118327212
Réf. Sonepar
00097832744
Réf. Fournisseur
1519520000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
45 mm
hauteur:
117.2 mm
profondeur:
113.6 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour jeu de composants électroniques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


