Weidmüller - SAMPLE LP CH20M6 Boitiers électronique (vides) - 1171090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 0.8 mm
hauteur - 142 mm
profondeur - 116 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248962778
Réf. Sonepar
00097896277
Réf. Fournisseur
1171090000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
0.8 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
116 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
vert
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
6032
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour jeu de composants électroniques.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


